Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611004 Herst.-Nr.: 44101701 EAN/GTIN: 4007220153802 |
| |
|
| | |
| Filzstift FK ZYA 2025/6 M ST-BO Filzstift Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm. Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s. Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. Mit Stirnbohrung ideal für den stirnseitigen Einsatz geeignet. Mit Stirnbohrung. Weitere Informationen: | | Typ: | ZYA 2025 | Kopf-Ø x Höhe: | 20 x 25 mm | empf. Drehzahl: | 5000-10000 min-1 | max. Drehzahl: | 23500 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Hartmetall: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Metall, hochwarmfest: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | FK ZYA 2025/6M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,51* | € 4,30* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,69* | € 4,53* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,64* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 4,70* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,73* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|