| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610976 Herst.-Nr.: SICFL816150M EAN/GTIN: 4037073003610 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleiffeile flach, Silicium-Carbid 8x16x150mm mittel Schleiffeile Silicium-Carbid, flach Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. Weitere Informationen: | | Form: | flach | Höhe: | 8 mm | Breite: | 16 mm | Länge: | 150 mm | Bindung: | keramisch | Kornart: | Silicium-Carbid | Körnung: | 220 | Anwendung: | Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | mittel | Einsatzbereich: | Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Stein: | empfohlen | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | empfohlen | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, flach, Flach-Abziehfeile, Flach-Schleiffeile, Abziehfeile, vierkant, Vierkant-Abziehfeile, Vierkant-Schleiffeile, abrichtstein |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,53* | € 5,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,55* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,59* | € 5,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,58* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|