| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610969 Herst.-Nr.: SICHRD10100M EAN/GTIN: 4037073003122 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleiffeile Silicium-Carbid Halbrund 10x100mm mittel Schleiffeile Silicium-Carbid, halbrund Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. Weitere Informationen: | | Form: | halbrund | Breite: | 10 mm | Länge: | 100 mm | Kornart: | Silicium-Carbid | Körnung: | 220 | Anwendung: | Für Aluminium, Bronze, Glas, Stein und Grauguss | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | mittel | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Stein: | empfohlen | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | empfohlen | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, halbrund, Halbrund-Abziehfeile, Halbrund-Schleiffeile, Abziehfeile, rund, Rund-Abziehfeile, Rund-Schleiffeile, abrichtstein |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 4,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,42* | € 4,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,48* | € 5,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,41* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|