Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schleifmopteller, 12 Grad gewölbt 125mm K 60 - (Stahl, INOX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifmopteller, 12 Grad gewölbt 125mm K 60 - (Stahl, INOX)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifmopteller, 12 Grad gewölbt 125mm K 60 - (Stahl, INOX)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifmopteller, 12 Grad gewölbt 125mm K 60 - (Stahl, INOX)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifmopteller, 12 Grad gewölbt 125mm K 60 - (Stahl, INOX)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schleifmopteller, 12 Grad gewölbt 125mm K 60 - (Stahl, INOX)
Artikel-Nr.:
     223-4610529
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784340113
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

FORMAT Schleifmopteller, 12 Grad gewölbt 125mm K 60 - (Stahl, INOX)

Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 12° gewölbt

Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
4317784340113
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
470
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,35*
1 Tag
470
1
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,52*
1 Tag
537
1
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
5 Tage
585
1
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 2,61*
Lager 223
755
1
€ 8,50*
ab € 1,99*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.