| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610524 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784101448 |
| |
|
| | |
| FORMAT Schleifmopteller, gerade 115mm K 40 - (Stahl, INOX) Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 115 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Körnung: | 40 | max. Drehzahl: | 13300 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784101448 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,57* | € 2,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,59* | € 2,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,48* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,81* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|