Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Diamant-Schleifscheibe 11V9 D 100mm D126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 11V9 D 100mm D126
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 11V9 D 100mm D126
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 11V9 D 100mm D126
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 11V9 D 100mm D126
Artikel-Nr.:
     223-4610157
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784289719
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf

FORMAT Diamant-Schleifscheibe 11V9 D 100mm D126

Diamant-Schleiftopf Typ 11V9

Anwendung: Kunstharzgebundene Diamantschleifscheiben werden zum Schleifen von HM-Rohlingen und -Werkzeugen eingesetzt. Durch eine spezielle Kunstharzbindung können diese Scheiben sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff eingesetzt werden und ermöglichen einen größtmöglichen Abtrag.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
100 mm
Belagstärke:
2 mm
Belagbreite:
10 mm
Topfhöhe:
40 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Konzentration:
100 %
Körnung:
D 126
Stahl:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784289719
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 83,71*
€ 102,86*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 102,87*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 85,76*
€ 105,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 106,73*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 109,06*
€ 134,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.