| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610153 Herst.-Nr.: EK3004076M EAN/GTIN: 4037073000527 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleifscheibe, Edelkorund K60 300x40x76mm Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Edelkorund, rosa. Für langspanendes Material bei Handschliff wie legiertem Stahl, Schnellstahl und Hochleistungs-Schnellstahl. Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Härte: | M | Kornart: | Edelkorund | Körnung: | 60 | Anwendung: | Zur Bearbeitung von langspanendem Material (legierte Stähle, SS- und HSS-Werkzeuge) | Außendurchmesser: | 300 mm | Bohrungsdurchmesser: | 76 mm | SB-Verpackt: | Nein | Lieferumfang: | Schelifscheibe, mit Reduzierring | Arbeitsbreite: | 40 mm | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 54,71* | € 69,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,14* | € 69,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,58* | € 69,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,64* | € 71,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 69,98* | € 87,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|