Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm Schleifscheibe mit Aussparung Silicium-Carbid 300x40x76mm K80 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm Schleifscheibe mit Aussparung Silicium-Carbid 300x40x76mm K80 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm Schleifscheibe mit Aussparung Silicium-Carbid 300x40x76mm K80 Müller
Artikel-Nr.:
     223-4610145
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC3004076MMA
EAN/GTIN:
     4037073000435
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Silicium-Carbid K80 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Silicium-Carbid, grün. Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Härte:
J
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
80
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kurz- oder nichtspanendem Material
Außendurchmesser:
300 mm
Bohrungsdurchmesser:
76 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
40 mm
Aussparungsdurchmesser:
125 mm
Einsatzbereich:
Für zähes und schmierendes Material und hartes Material
Aussparungstiefe:
19 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stein:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 57,41*
€ 71,82*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,06*
€ 71,83*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 57,29*
€ 72,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 74,56*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 72,93*
€ 90,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.