Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm Schleifscheibe mit Aussparung Normalkorund 300x40x76mm K60 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm Schleifscheibe mit Aussparung Normalkorund 300x40x76mm K60 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm Schleifscheibe mit Aussparung Normalkorund 300x40x76mm K60 Müller
Artikel-Nr.:
     223-4610135
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK3004076-12519M
EAN/GTIN:
     4037073003771
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 300x40x76mm mit Aussparung 125x19mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
M
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
300 mm
Bohrungsdurchmesser:
76 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
40 mm
Aussparungsdurchmesser:
125 mm
Aussparungstiefe:
19 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 47,10*
€ 61,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,95*
€ 61,32*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 47,25*
€ 61,46*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 48,69*
€ 63,41*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 60,82*
€ 76,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.