Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 250x32x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 250x32x51mm Schleifscheibe Normalkorund 250x32x51mm K36 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 250x32x51mm Schleifscheibe Normalkorund 250x32x51mm K36 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 250x32x51mm Schleifscheibe Normalkorund 250x32x51mm K36 Müller
Artikel-Nr.:
     223-4610130
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK2503251G
EAN/GTIN:
     4037073000299
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 250x32x51mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
P
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
36
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
51 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
32 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 33,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,37*
€ 33,54*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 25,53*
€ 33,86*
3 Tage
12
€ 4,30*
ab € 26,37*
€ 35,65*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 32,73*
€ 43,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.