Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 200x25x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 200x25x51mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 200x25x51mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 200x25x51mm
Artikel-Nr.:
     223-4610125
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK2002551G
EAN/GTIN:
     4037073003757
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K36 200x25x51mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
P
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
36
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
200 mm
Bohrungsdurchmesser:
51 mm
SB-Verpackt:
Nein
Arbeitsbreite:
25 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 24,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,05*
€ 24,38*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 18,16*
€ 24,46*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 17,99*
€ 24,85*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 23,24*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.