Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x51/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x51/20mm Schleifscheibe Normalkorund 175x25x51/20mm K60 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x51/20mm Schleifscheibe Normalkorund 175x25x51/20mm K60 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x51/20mm Schleifscheibe Normalkorund 175x25x51/20mm K60 Müller
Artikel-Nr.:
     223-4610121
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     NK1752551/20M
EAN/GTIN:
     4037073003726
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

MÜLLER Schleifscheibe, Normalkorund K60 175x25x51/20mm

Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.

Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Härte:
M
Kornart:
Normalkorund
Körnung:
60
Anwendung:
Zum Schleifen von niedriglegierten Stählen, Baustählen und Grauguss
Außendurchmesser:
175 mm
Bohrungsdurchmesser:
51 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Mit Reduzierring 20 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 15,92*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 17,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,11*
€ 17,45*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,72*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 15,74*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.