| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610067 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784091749 |
| |
|
| | |
| FORMAT Rundbürste, rostfrei VA (INOX) 70mm gewellt / 6mm Schaft Werkzeug-Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Bürsten-Ø: | 70 mm | Arbeitsbreite min.: | 18 mm | Besatzlänge: | 15 mm | Drahtstärke: | 0,2 mm | max. Drehzahl: | 15000 min-1 | INOX: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784091749 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 5,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,71* | € 6,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,71* | € 6,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,85* | € 7,19* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,34* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|