| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-584715 Herst.-Nr.: 4317784091749 EAN/GTIN: 4317784091749 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Aufnahmeschaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnelllaufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Der kleine Durchmesser ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten. Ideal zum Entfernen von Grat, Zunder, Rost, Schlacke, Farbe etc. Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl format, rundbürste, rundbürste stahl, 70260070, Bürste, Bürsten, Dekarbonisierbürste, Dekarbonisierbürsten, FORMAT, Handwerkzeug, Reinigungswerkzeug, Schaftbürste, Schaftbürsten, Schaft-Rundbürste, Schaftrundbürsten, Schaft-Rundbürsten, Technische, Werkzeug,, Werkzeugbürste, Werkzeugbürsten, Werkzeugmaschine, Werkzeugrundbürste, Werkzeug-Rundbürste, Werkzeugrundbürsten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 6,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,97* | € 7,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,97* | € 7,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,00* | € 7,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,96* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|