| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4514126 Herst.-Nr.: 397101 EAN/GTIN: 4029713208776 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Präzisions-Messzeugsatz 5-teilig, rostfrei Präzisions-Prüfsatz Ausführung: Haarwinkel nach DIN 875/00, gehärtet. Haarlineal nach DIN 874/00, Normalstahl, blendfrei brüniert. Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Für Kontrollzwecke im Werkzeugbau und in der Fertigung. Satzinhalt: 1 Haarwinkel, Größe 75 x 50 mm 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 25 x 20 mm 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 40 x 28 mm 1 Haarlineal, Länge 100 mm 1 Endmaß-Anreißspitze, 60 x 9 x 9 mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 0397101 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,35* | € 183,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,66* | € 183,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 154,77* | € 184,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,83* | € 187,11* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 200,97* | € 237,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|