| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4512424 Herst.-Nr.: 963-245,0X2,00 EAN/GTIN: 4046122087242 |
| |
|
| | |
| BOSS Gewindelehre für metrisches ISO-Feingewinde M45,0x2,00 Gewindegrenzlehrdorn Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzfeld 6H, mit Gut- und Ausschussseite (ab Gewinde M42 x 1,5 nur mit Gut- oder Ausschussseite). Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | DIN: | 2280 | Norm: | DIN 2280 | Nennmaß: | M45 x 2 mm | Toleranz: | 6H | Ausführung: | Ausschusslehrdorn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,59* | € 72,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,30* | € 74,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,47* | € 76,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,64* | € 77,61* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 76,27* | € 93,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|