| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4512388 Herst.-Nr.: 961-220,0X2,00 EAN/GTIN: 4046122114702 |
| |
|
| | |
| BOSS Gewindelehre für metrisches ISO-Feingewinde M20,0x2,00 Gewindegrenzlehrdorn Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzfeld 6H, mit Gut- und Ausschussseite (ab Gewinde M42 x 1,5 nur mit Gut- oder Ausschussseite). Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 2280 | Nennmaß: | M20x2 mm | Toleranz: | 6H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,55* | € 66,45* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,60* | € 66,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,57* | € 66,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,13* | € 67,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 69,67* | € 82,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|