| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4512332 Herst.-Nr.: 961-11,8 EAN/GTIN: 4046122110735 |
| |
|
| | |
| BOSS Gewindegrenzlehrdorn M1,8 Gewindegrenzlehrdorn Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6H für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 2280 | Nennmaß: | M1,8 mm | Toleranz: | 6H | Ausführung: | Gut- und Ausschuss-Lehrdorn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,96* | € 70,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 59,05* | € 70,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 60,11* | € 72,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,15* | € 72,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 76,76* | € 90,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|