| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4512331 Herst.-Nr.: 961-11,6 EAN/GTIN: 4046122110629 |
| |
|
| | |
| BOSS Gewindegrenzlehrdorn M1,6 Gewindegrenzlehrdorn Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl, Toleranzklasse 6H für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Um vorzeitiges Ausbrechen des Gewindeganges zu verhindern, ist der erste Gewindegang angeschliffen und entfernt groben Schmutz. Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 2280 | Nennmaß: | M1,6 mm | Toleranz: | 6H | Ausführung: | Gut- und Ausschuss-Lehrdorn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,78* | € 73,85* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,92* | € 73,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,39* | € 74,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,71* | € 74,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,32* | € 94,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|