Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Stahlmaßstab, rostfrei 200x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlmaßstab, rostfrei 200x13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlmaßstab, rostfrei 200x13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlmaßstab, rostfrei 200x13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlmaßstab, rostfrei 200x13mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlmaßstab, rostfrei 200x13mm
Artikel-Nr.:
     223-4511963
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784137188
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

FORMAT Stahlmaßstab, rostfrei 200x13mm

Stahlmaßstab, 13 mm breit

Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet.

Teilung: Oberkante 1/2 mm,
Unterkante 1 mm.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
±0,35 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784137188
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
379
10
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,41*
2 Tage
379
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,42*
2 Tage
379
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,52*
6 Tage
398
1
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,55*
Lager 223
379
1
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.