| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4511638 Herst.-Nr.: SU0,075 EAN/GTIN: 4031177001190 |
| |
|
| | |
| RECORD Metall-Folie Stahl, unlegiert 150x2500x0,075mm Metall-Folie, Stahl, unlegiert Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,075 mm | Toleranz: | 0,005 mm | Herstellerartikelnummer: | SU0,075 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,48* | € 11,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,76* | € 11,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,78* | € 11,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,89* | € 12,09* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,19* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|