Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,075 mm Record


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,075 mm Record
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,075 mm Record
Artikel-Nr.:
     6C8MS-582671
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     SU0,075
EAN/GTIN:
     4031177001190
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
metallfolie 0.075mm
Metall-Folie, Stahl, unlegiert

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,075 mm
Toleranz:
0,005 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
SU0,075
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 44940075, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029537, Record, Stahl,, unlegiert
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 11,22*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 12,05*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 12,06*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 8,91*
€ 12,26*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 8,72*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,42* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.