Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Japan-Säge Douzuki 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAGMA MAGMA Japan-Säge Douzuki 150mm
Artikeldetailsicht MAGMA MAGMA Japan-Säge Douzuki 150mm
Artikeldetailsicht MAGMA MAGMA Japan-Säge Douzuki 150mm
Artikel-Nr.:
     223-4410448
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816795309
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
magma japansäge douzuki

MAGMA Japan-Säge Douzuki 150mm

Japansäge Douzuki
• Mit Stahlrücken
• Sehr feine Zahnung
• Flexibles Blatt
• Bambusgriff
• Für Zinkverbindungen, Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Ja
Blattstärke:
0.3 mm
Griffmaterial:
Bambus
Mit Stahlrücken:
Nein
Umlegbarer Griff:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne geschränkt:
Ja
Beidseitig verzahnt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansägen magma
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,05*
€ 29,90*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 30,18*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 31,33*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 23,30*
€ 31,63*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 28,88*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.