Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410419 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518029821 |
| |
|
| | |
| BAHCO Bügelsäge 760mm (Bogensäge) Bügelsäge Nr. SE-15/-16 • Zahnspitzen gehärtet • Stabiler ovaler Bügel • Schnellspannhebel • Für hartes und trockenes Holz Weitere Informationen: | | Höhe: | 200 mm | Zahntyp: | 51 | Anwendung: | Hartes und trockenes Holz | Gewicht [Gramm]: | 800 g | Gewicht oz: | 28.2 oz | Handschutz: | Nein | Blattlänge: | 760 mm | SB-Verpackt: | Nein | geeignet für: | Hartholz | Blattlänge in: | 30 in | Blattlänge mm: | 759 mm | Mit Spannhebel: | Ja | Rahmenveredelung: | Pulverlackierung | Zähne gehärtet: | Ja | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Beschichtung Bügel: | pulverlackiert | Mit drehbarem Blatt: | Nein | BETMS Laserbeschriftung: | 30\" | Mit Kunststoff-Zahnschutz: | Ja" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,55* | € 11,77* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,06* | € 11,91* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,57* | € 12,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,30* | € 12,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,91* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|