Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT-CUTTER Skalpell 132mm (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht NT-CUTTER NT-CUTTER Skalpell 132mm (Cuttermesser) Skalpell 132mm NT Cutter
Artikeldetailsicht NT-CUTTER NT-CUTTER Skalpell 132mm (Cuttermesser) Skalpell 132mm NT Cutter
Artikeldetailsicht NT-CUTTER NT-CUTTER Skalpell 132mm (Cuttermesser) Skalpell 132mm NT Cutter
Artikel-Nr.:
     223-4310214
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     489671
EAN/GTIN:
     4904011010606
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser

NT-CUTTER Skalpell 132mm (Cuttermesser)

Skalpell

Ausführung: Kunststoffgriff, schwarz. Mit Drehmechanismus zum leichten Auswechseln der Klinge. Lieferung mit 5 Klingen 45° geschliffen und 5 Klingen 30° geschliffen.
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Schliffart:
45°
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
132 mm
Lieferumfang:
Skalpell, 5 Klingen
Griffmaterial:
Kunststoff
Klinge ausziehbar:
Nein
Arretierbare Klinge:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,24*
3 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,65*
€ 5,91*
2 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,91*
Lager 223
102
1
€ 8,50*
ab € 4,66*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310611
ab € 12,36*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310573
ab € 6,76*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310645
ab € 4,58*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310646
ab € 4,58*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310643
ab € 4,55*
Ähnlich
Hansa by styro
h1310644
ab € 4,56*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311556
ab € 2,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311569
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.