Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYRA Signierpaste 50ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Signierpaste 50ml weiss
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Signierpaste 50ml weiss
Artikeldetailsicht LYRA LYRA Signierpaste 50ml weiss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-4310098
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4084900650479
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
lyra signierpaste

LYRA Signierpaste 50ml weiss

Signierpaste MARK
• Wasserfest
• Für rostige oder ölige Oberflächen
• Für Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, trockenes und nasses Holz, trockene Reifen

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
Form:
Tubenschreiber
Basis:
Signierpaste
Farbe:
weiß
H-Satz:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Inhalt:
50
Branche:
universelle Branche
Abriebfest:
Nein
Flammpunkt:
27 °C
Lieferform:
Tube
Richtlinie:
67/548/EG Vorschriften für Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
Siedepunkt:
124 °C
Signalwort:
Achtung
VOC Gehalt:
43,06 %
Wasserfest:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Schreibfarbe:
weiß
Geeignet für:
Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, trockenes und nasses Holz, trockene Reifen, rostige oder ölige Oberflächen
Beständigkeit:
ölbeständig
Einsatzbereich:
Beschriftung
Kugelspitzendurchmesser:
3 mm
Kugeldurchmesser:
3 mm
Dichte (bei 20°C):
10,7 g/cm³
Temperaturbeständig bis:
1000 °C
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2 wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
1
Obere Explosionsgrenze (Volumen%):
7,5 %
Untere Explosionsgrenze (Volumen%):
1,2 %
Gefahrbestimmende Komponente zur Etikettierung:
n-Butylacetat

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: tubenschreiber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
169
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,09*
3 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,47*
6 Tage
176
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,49*
7 Tage
144
1
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,55*
Lager 223
160
1
€ 8,50*
ab € 3,64*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.