| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211484 Herst.-Nr.: 479015 EAN/GTIN: 4044942047507 |
| |
|
| | |
| ROLLER Gewindeschneidkluppe Central Set R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4" im Koffer Gewindeschneidkluppen-Garnitur Central Ausführung: Besonders schlanke Form des Ratschenkopfes für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Teilbarer Rohrarm für kurzen Ratschenweg und reduzierte Hebellänge bei eingeschränktem Arbeitsraum. Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe. Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden. Lieferumfang: Ratschenhebel, Schnellwechsel-Schneidköpfe Central, Stahlblechkoffer. Weitere Informationen: | | Höhe: | Ja mm | Anzahl: | 5-teilig | Anwendung: | Für Rohrgewinde 1/8\"-2\"" | Satzinhalt: | R 1/2\"", 3/4\"", 1\"", 1.1/4\"" | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Teilbarer Rohrarm, einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel | Lieferumfang: | 1 Ratschenhebel 1/8\""-1.1/4\"", Schnellwechsel-Schneidköpfe, Koffer | Lieferung in: | Koffer | Fällt unter Elektrogesetz: | Nein | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,66* | € 383,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,22* | € 383,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,55* | € 383,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,08* | € 388,27* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 445,33* | € 488,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|