Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 9x780mm (VE=100Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 9x780mm (VE=100Stück)
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 9x780mm (VE=100Stück)
Artikel-Nr.:
     223-4211176
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014748301260
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi

SAPISELCO Kabelbinder Nylon natur 9x780mm (VE=100Stück)

Kabelbinder, Polyamid 6.6
• Aus Polyamid
• Betriebstemperatur liegt zwischen –40 °C und +85 °C
• Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig
• Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
• Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden

Lieferung: Im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
natur
Breite:
9 mm
Länge:
780 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Nein
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 7,99*
ab € 34,79*
€ 46,28*
€ 5,00*
ab € 35,38*
€ 46,94*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 36,82*
€ 48,49*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 72,99*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 60,02*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.