Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESSE Teleskop-Suchspiegel L=240-680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Teleskop-Suchspiegel L=240-680mm
Artikeldetailsicht HESSE HESSE Teleskop-Suchspiegel L=240-680mm
Artikel-Nr.:
     223-4210900
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     460897
EAN/GTIN:
     4030884608975
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

HESSE Teleskop-Suchspiegel L=240-680mm

Teleskop-Suchspiegel

Ausführung: Spiegelgehäuse aus Stahl mit Metalleinfassung, verchromtes Teleskoprohr und Komfort-Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoff
Länge bis:
680 mm
Länge von:
240 mm
Spiegeldurchmesser:
30 mm
Ansteckclip:
Nein
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Spiegelform:
rund
Länge verstellbar:
Ja
Materialveredelung:
verchromt
Spiegel verstellbar:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,40*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 9,74*
3 Tage
107
1
€ 4,79*
ab € 7,47*
€ 9,82*
2 Tage
127
1
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 9,85*
Lager 223
123
1
€ 8,50*
ab € 9,58*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
461034
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.