| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030884608975 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3065270020 EAN/GTIN: 4030884608975 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Suchspiegel Ausführung: Spiegelgehäuse aus Stahl mit Metalleinfassung, verchromtes Teleskoprohr und Komfort-Kunststoffgriff. Weitere Informationen: | | Länge: | 240–680 mm | Ø: | 30 mm | Sperrcode: | 0 | Spiegel: | rund, Ø 30 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3065270020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, inspektionsspiegel, QR4028394, Teleskop-Spiegel, Spiegel, Hesse, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), 14_DE, online, Handwerkzeuge, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, 3065270020, 65270020 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 9,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,45* | € 9,48* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,48* | € 9,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,51* | € 9,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,73* | € 10,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|