Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm, (Pack a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon schwarz280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon schwarz280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon schwarz280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon schwarz280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikeldetailsicht SAPISELCO SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm, (Pack a 100 Stück) Kabelbinder Nylon schwarz280x4,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     223-4210846
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491112
EAN/GTIN:
     8014748300621
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

SAPISELCO Kabelbinder Nylon schwarz 280x4,5mm, (Pack a 100 Stück)

Kabelbinder

• Aus halogenfreien Polyamid 6.6
• Überdurchschnittlich farbbeständig
• Hohe Flexibilität, auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig
• Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
• Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden

Lieferung: Im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Norm:
UL94 V2
Farbe:
schwarz
Breite:
4.5 mm
Länge:
280 mm
Lösbar:
Nein
Material:
Polyamid
Anwendung:
Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
SB-Verpackt:
Ja
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
619
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,73*
1 Tag
619
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 3,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 3,83*
1 Tag
719
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,87*
Lager 223
599
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2123R
ab € 5,31*
Ähnlich
Sapiselco
MET.3.2123R
ab € 4,25*
Ähnlich
Sapiselco
MET.2.2111R
ab € 4,79*
Ähnlich
Sapiselco
MET.3.2534R
ab € 10,57*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.223
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.