Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Stahlblechkoffer 690x360x312mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlblechkoffer 690x360x312mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlblechkoffer 690x360x312mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stahlblechkoffer 690x360x312mm
Artikel-Nr.:
     223-4210705
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784135108
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste

FORMAT Stahlblechkoffer 690x360x312mm

Stahlblechkoffer

Ausführung: Aus Stahlblech, innen und außen blau pulverlackiert, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 groß dimensionierten, seitlichen Tragegriffen für leichtes Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Volumen ca.:
59 l
Innenmaße L x B x H:
678 x 350 x 247 mm
Außenmaße L x B x H:
690 x 360 x 312 mm
Gewicht:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784135108
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 138,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 138,58*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 140,55*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 141,25*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 127,46*
€ 156,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ABVS11825
ab € 17,88*
Zubehör
ABUS
90RK/50
ab € 23,68*
Zubehör
ABUS
2416
ab € 14,16*
Zubehör
Format
4317784516846
ab € 3,39*
Zubehör
Format
4317784516853
ab € 4,59*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,71*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,44*
Zubehör
ABUS
11826
ab € 23,61*
Zubehör
ABUS
80611
ab € 4,55*
Zubehör
ABUS
80613
ab € 6,02*
Zubehör
ABUS
80615
ab € 8,75*
Zubehör
ABUS
80629
ab € 8,24*
Zubehör
ABUS
80630
ab € 9,60*
Zubehör
ABUS
80631
ab € 13,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.