| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210456 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784202190 |
| |
|
| | |
| FORMAT Parallel-Schweisser-Gripzange 280mm Klemm-Gripzange mit festen Backen Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen. Mit festen Backen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Spannweite: | 90 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784202190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmzangen, Montage-Klemmzange, Ohrklemmenzange, Parallel-Gripzange, Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel gripzange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,55* | € 15,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,54* | € 16,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,63* | € 16,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,31* | € 17,76* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,19* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|