Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210409 Herst.-Nr.: 4811J0 EAN/GTIN: 4003773048510 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Sicherungsringzange gerade J 0 innen 140mm 8-13mm Nr. 48 11 J0 48 11 J0 Präzisions-Sicherungsringzangehoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. DIN 5256 C; gerade Backen. Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 8 – 13 mm Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9 mm- hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
Weitere Informationen: | | Größe: | J 0 | Bohrungs-Ø: | 8-13 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 48 11 J0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,67* | € 13,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,71* | € 13,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,80* | € 13,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,86* | € 13,54* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,12* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|