Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210014 Herst.-Nr.: 9900220 EAN/GTIN: 4003773022039 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Rabitzzange poliert, schwarz 220mm Nr. 99 00 220 99 00 220 EAN MonierzangeZum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm Schneidenlänge mm: 23,0 mm- zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht
- in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 99 00 220 EAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,44* | € 10,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,48* | € 10,86* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,03* | € 10,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,67* | € 11,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,09* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|