Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.
Artikel-Nr.:
     223-4118609
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784516334
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

FORMAT Bit-Sortiment 37-tlg.

Bit-Sortiment, Kreuzschlitz PH/PZ, Innen-TORX®, 25/50 mm lang

Ausführung: Mit zähharten Bits in Kunststoffbox. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Für den universellen Einsatz.
Satzinhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
1 Bit Kreuzschlitz, 25 mm, PH 2
1 Bit Kreuzschlitz, 50 mm, PH 2
9 Bits Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 1 (2 Stück); 2 (5 Stück); 3 (2 Stück)
2 Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 1; 2
20 Bits Innen-TORX®, 25 mm, T 10 (3 Stück); 15 (4 Stück); 20 (4 Stück); 25 (4 Stück); 30 (4 Stück); 40
3 Bits Innen-TORX®, 50 mm, T 20; 25; 30
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
37-teilig
Herstellerartikelnummer:
4317784516334
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 12,38*
€ 17,58*
3 Tage
71
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 17,63*
2 Tage
71
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 17,74*
5 Tage
97
€ 4,30*
ab € 12,84*
€ 18,70*
Lager 223
71
€ 8,50*
ab € 14,15*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784202787
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.