| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4118423 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784511490 |
| |
|
| | |
| FORMAT Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 2 x 100 mm, mit Schlüsselhilfe Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sechskantklinge, ab Größe PZ 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 2 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 205 mm | Sechskant: | 6 + 10 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784511490 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 4,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,54* | € 5,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 5,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,55* | € 5,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,07* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|