| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116837 Herst.-Nr.: 2201050B12 EAN/GTIN: 4250261514891 |
| |
|
| | |
| ALBRECHT Zylinderschaft für Bohrfutter Aufnahme: B12, 10,00 X 50,00 mm Kegeldorn mit Zylinderschaft, für Bohrfutter Ausführung: Gehärtet und geschliffen, für Bohrfutterkegel DIN 238. Höchste Rundlaufgenauigkeit <= 2 µm. Anwendung: Speziell zur Aufnahme von Bohrfuttern der Super-Baureihe (#SAPB2251201#, #SAP2250532#). Weitere Informationen: | | Bohrfutterkegel: | B 12 | D x L: | 10 x 50 mm | Herstellerartikelnummer: | 220 1050 B12 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,25* | € 25,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,25* | € 25,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,83* | € 26,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,19* | € 27,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,73* | € 31,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|