| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116835 Herst.-Nr.: 2200635B06 EAN/GTIN: 4250261514853 |
| |
|
| | |
| ALBRECHT Zylinderschaft für Bohrfutter Aufnahme: B6, 6,00 X 35,00 mm Kegeldorn mit Zylinderschaft, für Bohrfutter Ausführung: Gehärtet und geschliffen, für Bohrfutterkegel DIN 238. Höchste Rundlaufgenauigkeit <= 2 µm. Anwendung: Speziell zur Aufnahme von Bohrfuttern der Super-Baureihe (#SAPB2251201#, #SAP2250532#). Weitere Informationen: | | Bohrfutterkegel: | B 6 | D x L: | 6 x 35 mm | Herstellerartikelnummer: | 220 0635 B06 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,81* | € 20,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,81* | € 20,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,14* | € 20,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,49* | € 21,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,25* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|