| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4116831 Herst.-Nr.: 2951618003 EAN/GTIN: 4250261515690 |
| |
|
| | |
| ALBRECHT Abdrückgabel für Bohrfutter Typ ADG, Gr. 3 (B16 + B18) Abdrückgabel für Bohrfutter Ausführung: Abdrückgabel für Bohrfutter. Anwendung: Zum Abdrücken der Bohrfutter von der Bohrfutteraufnahme, verhindert Beschädigungen der Bohrfutter sowie der Maschinenspindeln und Kegeldorne. Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | für Bohrfutter-Kegel: | B 16/18 | Länge: | 210 mm | Breite: | 40 mm | Stärke: | 12 mm | Herstellerartikelnummer: | 295 1618 003 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,14* | € 41,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,25* | € 41,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,00* | € 42,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,71* | € 44,62* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 42,12* | € 53,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|