Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROCKHAUS Höhenverstellgerät HEUER Lift, automatisch für Backenbreite 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BROCKHAUS BROCKHAUS Höhenverstellgerät HEUER Lift, automatisch für Backenbreite 120 mm
Artikeldetailsicht BROCKHAUS BROCKHAUS Höhenverstellgerät HEUER Lift, automatisch für Backenbreite 120 mm
Artikeldetailsicht BROCKHAUS BROCKHAUS Höhenverstellgerät HEUER Lift, automatisch für Backenbreite 120 mm
Artikel-Nr.:
     223-4116389
Hersteller:
     Brockhaus
Herst.-Nr.:
     104220
EAN/GTIN:
     4010898440020
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

BROCKHAUS Höhenverstellgerät HEUER Lift, automatisch für Backenbreite 120 mm

Höhenverstellgerät, automatisch

Höhenverstellgerät, mit hochwertiger Gasdruckfeder – abgestimmt auf das Gewicht des Schraubstocks. Stufenlose Höhenverstellung bis 200 mm, drehbar bis 360°. Eine echte Arbeitserleichterung. Anpassung des Schraubstocks an die Körpergröße für bequemes Arbeiten und zur Vermeidung von Haltungsschäden.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4
Rändelung:
Nein
Veredelung:
geschliffen, matt verchromt
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
6-kant
Antriebsform:
6-kant
Einsatzdurchmesser 1:
15,5
Einsatztiefe:
6
Gesamtlänge:
24 mm
Einsatzlänge:
24
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsgröße:
1/2 in
Schlüsselweite:
10 mm
VDE Prüfzeichen:
Nein
Außendurchmesser Abtrieb:
15.5 mm
Gesamtbreite [mm]:
15,5
Gesamtlänge [mm]:
24
Netto-Gewicht [g]:
40
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schlüsselweite 1 [mm]:
10
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
18,9
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 153,48*
€ 154,68*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 161,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 136,43*
€ 162,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 165,48*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 180,86*
€ 212,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 170,29*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.