Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Mehrzweckschere mit 2-Komponenten-Griff 180mmErdi
Artikel-Nr.:
     223-4115488
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D821-180
EAN/GTIN:
     4010220002544
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 180 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere)

Schneiden aus rostfreiem Stahl
Komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage
SB‐verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180mm | 7"
Schnittlänge:
80mm | 3  1/3"
Rabattgruppe (1000):
V5
Nettogewicht:
0,06kg
Stück/VPE:
12
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,52*
1 Tag
231
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 9,27*
18 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,33*
1
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 9,36*
Lager 223
226
1
€ 8,50*
ab € 7,94*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D840-150
ab € 4,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.