Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4115485 Herst.-Nr.: D820-200 EAN/GTIN: 4010220029985 |
| |
|
| | |
| ERDI Mehrzweckschere aus Edelstahl 200 mm, ergonomischer Griff (Allzweckschere) Schneiden aus rostfreiem Stahl Komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage SB‐verpackt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200mm | 7 7/8" | Schnittlänge: | 80mm | 3 1/3" | Rabattgruppe (1000): | V5 | Nettogewicht: | 0,07kg | Stück/VPE: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 7,23* | € 9,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,72* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 9,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,88* | € 10,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,89* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|