Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4115481 Herst.-Nr.: D75-1 EAN/GTIN: 4010220001974 |
| |
|
| | |
| ERDI Goldschmiedeschere, mit Griffaugen 175 mm, gebogen Schneiden, vernickelt Mit Griffaugen Komplett vernickelt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 175mm | 7" | Schnittlänge: | 33mm | 1 5/16" | Ausführung: | gebogene Schneiden | Rabattgruppe (1000): | V5 | Nettogewicht: | 0,09kg | Stück/VPE: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,23* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 9,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,92* | € 9,86* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 7,93* | € 10,36* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,39* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|