Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4115478 Herst.-Nr.: D72-1 EAN/GTIN: 4010220001912 |
| |
|
| | |
| ERDI Goldschmiedeschere, offener Griff 180 mm, gerade Schneiden, vernickelt Offene Griffe Komplett vernickelt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 180mm | 7" | Schnittlänge: | 31mm | 1 1/4" | Ausführung: | gerade Schneiden | Rabattgruppe (1000): | V5 | Nettogewicht: | 0,11kg | Stück/VPE: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,30* | € 8,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 8,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,45* | € 8,88* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,24* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|