Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden gerade Combi-Schere gerade mit 2-Komponenten-Griff 190mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden gerade Combi-Schere gerade mit 2-Komponenten-Griff 190mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden gerade Combi-Schere gerade mit 2-Komponenten-Griff 190mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden gerade Combi-Schere gerade mit 2-Komponenten-Griff 190mmErdi
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden gerade Combi-Schere gerade mit 2-Komponenten-Griff 190mmErdi
Artikel-Nr.:
     223-4115476
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48-2
EAN/GTIN:
     4010220030141
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

ERDI Kombischere aus Edelstahl, 2-Komponenten-Griff 190 mm, Schneiden gerade

ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
Klingen aus rostfreiem Edelstahl
SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190mm | 7  1/2"
Schnittlänge:
42mm | 1  5/8"
Rabattgruppe (1000):
V5
Nettogewicht:
0,11kg
Stück/VPE:
10
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,84*
1 Tag
131
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 10,96*
8 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,56*
1
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,57*
Lager 223
127
1
€ 8,50*
ab € 10,78*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
D50
ab € 10,46*
Ähnlich
RS Pro
1763426
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.