Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114992 Herst.-Nr.: D08L EAN/GTIN: 4010220000014 |
| |
|
| | |
| ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 58 HRC), 230 mm - linksschneidend Besonders flach ausgelegter Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts‐ oder linksschneidend lieferbar Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 230mm | 9" | Schnittlänge: | 27mm | 1 1/16" | Blechdicke (600 N/mm²): | 1,2 | Standzeit: | ++ | Rabattgruppe (1000): | V4 | Nettogewicht: | 0,38kg | Stück/VPE: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,01* | € 24,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,08* | € 25,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,23* | € 25,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,50* | € 26,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,51* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|