| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114987 Herst.-Nr.: 612130 EAN/GTIN: 4021176077081 |
| |
|
| | |
| KUKKO Druckspindel für Abzieher Mod. 612130, M12x1,5 x 130 mm Druckspindel Ausführung: Spezialbeschichtete Spindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Zum feinen, schnellen und zentrischen Spannen von Trennbacken. Für Abzieher-Modell: 18-0; 44-1; 45-1, 14-01; 14-1 Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Gewinde: | M 12 | Steigung: | 1.5 mm | SB-Verpackt: | Nein | Antriebsform: | Außen-6-kant | Ausführung Spindel: | mechanische Druckspindel | passend für Abzieher: | 18-0; 44-1; 45-1 | Spindel mit Zentrierspitze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,43* | € 30,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,50* | € 30,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,77* | € 30,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,12* | € 31,05* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,98* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|