Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 22 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 22 mm
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 22 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114971
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     129-1
EAN/GTIN:
     4021176024696
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 22 mm

Kugelgelenk-Abzieher

Ausführung: Stabiler Körper aus Spezialstahl, mit Druckbügel und starker Spindel.

Anwendung: Einfaches und schnelles Ausdrücken von Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken, speziell für alle Pkw der Hersteller Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan-Datsun, Opel, Toyota, VW, Volvo.
Weitere Informationen:
Modell:
129-1
Anwendung:
Passend für PKW und leichte Lieferwagen
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spannweite max.:
22 mm
Spannweite min.:
18 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,42*
€ 66,47*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 66,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 55,44*
€ 69,07*
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 54,07*
€ 70,43*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 71,60*
€ 88,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.