Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 20 mm Kugelgelenk-Abzieher 20mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 20 mm Kugelgelenk-Abzieher 20mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 20 mm Kugelgelenk-Abzieher 20mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114970
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     129-0
EAN/GTIN:
     4021176410536
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Kugelgelenk-Abzieher Gabelöffnung: 20 mm

Kugelgelenk-Abzieher

Ausführung: Stabiler Körper aus Spezialstahl, mit Druckbügel und starker Spindel.

Anwendung: Einfaches und schnelles Ausdrücken von Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken, speziell für alle Pkw der Hersteller Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan-Datsun, Opel, Toyota, VW, Volvo.
Weitere Informationen:
Modell:
129-0
Anwendung:
Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
SB-Verpackt:
Nein
Trennkralle:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Krallenfüße:
Nein
Spannweite max.:
20 mm
Schnellverstellung:
Nein
Schmale Abzugshaken:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Seitliche Spannzwinge:
Nein
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
automatische Selbstspannung:
Nein
automatische Selbstjustierung:
Nein
automatische Selbstverriegelung:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,50*
€ 87,28*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 70,40*
€ 87,32*
€ 4,90*
ab € 68,43*
€ 87,36*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 88,92*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 92,38*
€ 112,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.